UNION(ユニオン)
床付け戸当り
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
縦(mm)
37
材質
アルミ+ゴム
仕上
ブラック
注文コード
73630122
品番
UT-360-53-ALS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
縦・材質・仕上
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
付属アンカーC(ドリル径Φ12.7)
OAフロア用取付アダプター対応製品
縦(mm)
37
横(mm)
37
高さ(mm)
53
材質
アルミ+ゴム
仕上
ブラック
質量(kg)
0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。