韓国インテリアで大人気のウェーブミラーをドレッサーに。LEDライトは暖色、自然光、寒色の3種類の光と明るさを調整できるので、シーンに合わせてメイクが可能。北向きの暗い部屋や、間取りの関係で陽が差し込まない室内でも光を味方につけられます。シンプルな白と波のような形をしたミラーの組み合わせが控えめな可愛さで、北欧インテリアやモノトーンインテリア、ホワイトインテリアにグレーインテリアなど…今流行りのどんなお部屋にも合わせやすいドレッサーです。さらに引き出し2杯付きなので、コスメ収納・アクセサリー収納に便利です。(メイク用品/スキンケア用品/ドライヤー/コテ など…)【商品サイズ(約)】ドレッサー:幅75×奥行48×高さ123.5cmスツール:幅36×奥行36×高さ45cm【梱包サイズ(約)】44×80×33cm(22.1kg)【材質】主材:繊維板・天然木(ラッカー塗装)生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバーをご用意ください)