テーブルとドレッサー、2つを1台にまとめた省スペース設計のドレッサーテーブル。大きなミラー付きで、食事や作業をするときはテーブル、お出かけ前はミラーを立ててドレッサーとして使える便利な2WAY仕様。トレー収納・サイド収納・オープン収納の3タイプの収納スペースにコスメやメイク道具、アクセサリー、美容家電、ネイル…などまとめて収納できます。テーブルとドレッサーを別々に置かなくてもいいので、ワンルームや一人暮らしのお部屋におしゃれで快適な暮らしを叶えます。【商品サイズ(約)】幅80×奥行45×高さ40cm【梱包サイズ(約)】86×51×22cm(27kg)【材質】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーをご用意ください)