ドレッサーセット 選べるLEDライト付き/なし 幅50cm スツール付き コンセント付き 一面鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73631175 品番 MD-6755WH(ライト付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ドレッサーとしても、デスクとしても使える2WAYドレッサーデスク。天板の下には収納空間があるので、コスメ収納やジュエリー収納スペースとして活躍します。LEDライトは、暖色、自然光、寒色の3種類の光と明るさを調整できるので、シーンに合わせてメイクが可能です。さらにコンセント付きなので、ドライヤー・コテ・アイロン・スチーマーなどの美容家電の使用や、スマートフォンの充電にも使えます。【商品サイズ(約)】ドレッサー:幅53×奥行40×高さ68.5cmスツール(ダークブラウン):幅33×奥行27×高さ39.5cmスツール(ホワイト):幅30×奥行30×高さ39.5cm【梱包サイズ(約)】59.5×44×32.5cm(17kg)【材質】脚部:天然木座部:繊維板表面塗装:ラッカー塗装張り材:(ダークブラウン)合成皮革、(ホワイト)ポリエステルクッション:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】・脚とフックのみ取り付け・プラスドライバーをご用意ください

用途収納家具、ドレッサー・鏡台、1面ドレッサーとして。 材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板、脚部:天然木 ホワイト 備考組立式 / LEDライト付 / 2口コンセント付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ドレッサー:50(フック含:52)×47〜60/44.5×94〜100/68、スツール:<ダークブラウン>33×27×39.5<ホワイト>30×30×39.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする