ドレッサーとしても、デスクとしても使える2WAYドレッサーデスク。天板の下には収納空間があり、引出しも付いているので、コスメ収納やジュエリー収納スペースとして活躍します。LEDライトは、暖色、自然光、寒色の3種類の光と明るさを調整できるので、シーンに合わせてメイクが可能です。さらにコンセント付きなので、ドライヤー・コテ・アイロン・スチーマーなどの美容家電の使用や、スマートフォンの充電にも使えます。【商品サイズ(約)】ドレッサー:幅53×奥行40×高さ68.5cmスツール(ダークブラウン):幅33×奥行27×高さ39.5cmスツール(ホワイト):幅30×奥行30×高さ39.5cm【梱包サイズ(約)】59.5×44×32.5cm(17kg)【材質】脚部:天然木座部:繊維板表面塗装:ラッカー塗装張り材:(ダークブラウン)合成皮革、(ホワイト)ポリエステルクッション:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】・脚とフックのみ取り付け・プラスドライバーをご用意ください