モノタロウの 業務用掃除機
モノタロウの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
モノタロウの その他掃除機用部品・オプション
キャスターセット 掃除機用
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
73631732
品番
NO.95-30用
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
NO.95-30用部品です
適合
NO.95-30
セット内容
大:2個、小:2個
材質
ナイロン
品名
キャスターセット
適合本体型式
NO.95-30
注意
※用途以外に使用しないでください