センセカ(旧グライシンガー)
センセカ(旧グライシンガー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧グライシンガー)の 温度計・温湿度計
センセカ(旧グライシンガー)の 温度計
防水型Pt1000温度計 Φ3mm浸漬プローブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73631766
品番
G1710
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。
プローブ一体型。
IP67の防水防塵仕様。
ドイツ国内製造。
特性
防水防塵
用途
食品、化学など
寸法(mm)
108×54×28
質量(g)
130
測定範囲(℃)
-70〜250
精度(℃)
±0.2(-20〜100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)
保護等級
IP65
電池寿命(時間)
5000以上
電池
単3×2本
動作温湿度範囲
-20〜50℃/0〜95%RH
プローブ仕様
Pt1000Φ3mm浸漬
RoHS指令(10物質対応)
対応