徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ケアフルV 1304 片足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73632363
品番
13040750032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
大きく開いて、履かせやすい。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)
色
ワイン
サイズ
M
サイズ(cm)
22〜22.5
標準質量(g/片足)
約220(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
左右区別
左
使用場所
屋外用
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73632363
13040750032
62041498
1304
ケアフルV
徳武産業
1足
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました