ケアフルV 1304 片足

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73632397 品番13040750062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

大きく開いて、履かせやすい。

仕様パーツオーダーシステム対応 材質表・内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム) ワイン サイズ3L サイズ(cm)25〜25.5 標準質量(g/片足)約220(Lサイズ) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工 左右区別 使用場所屋外用 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73632397 13040750062 62041586 1304 画像準備中 ケアフルV 徳武産業 1足 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする