ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の 数取器
数取器(プラスチック製・手持ち)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73632597
品番
H-102P
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途
交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数
4桁
形状
手持式
質量(g)
約32
取付方式
手持
外形寸法(mm)
30.9×43.4×22.7
使用温度範囲
-5〜+40(氷結しないこと)
表示部
黒地白文字
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
リセット
ツマミ式
外装
ABS樹脂(グレー)
連結数
1
表示数字(mm)
4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応