無線温度ロガー用一体センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73632703 品番SK-L700R-T-1(8221-11)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800

無線温度ロガー子機 SK-L700R-T 指示計専用の「温度センサ」です。一般空気用のセンサとなります。

温度測定範囲(℃)-10〜60 用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品試験成績書1部、取扱説明書1部 寸法(mm)センサ部:約Φ11×(H)60、コネクタ部:約Φ9×L30 質量(g)約9 タイプ一体センサ 精度±0.5℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73632703 SK-L700R-T-1(8221-11) 28610838 SK-L700R-T-1 SK-L700R用センサ 佐藤計量器製作所 SK-L700R用センサ 佐藤計量器製作所 1個 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする