PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 車用ハロゲンバルブ
PIAAの H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
セレストホワイト 3200K H3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
73633123
品番
HX303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
55
口金
その他
色温度(K)
3200
使用箇所
ハイビーム、ロービーム、フォグライト
明るさ
85W相当