PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 車用ハロゲンバルブ
PIAAの H4/H4u
セレストホワイト 3200K H7
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
73633157
品番
HX306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプ
H7
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
55
明るさ(W)
85相当
口金
その他
色温度(K)
3200
使用箇所
ハイビーム、ロービーム、フォグライト