ストラトスブルー 5000K H4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード73633166 品番HZ301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。

タイプH4 定格電圧(V)12 仕様車検対応 消費電力(W)60/55 明るさ(W)130/120相当 口金その他 色温度(K)5000 使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73633166
2018-04-29
用途:
ヘッドライトのLED化

この商品はLEDバルブではありません。ハロゲンバルブとしては商品に問題ないと思いますが、LEDバルブのカテゴリーに分類してあることには大いに疑問を感じています。返品手続き中です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする