【選べる3色】 3WAY ドレッサーデスク コンセント付き キャスター付き 大容量 拡張式 バタフライテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73633178 品番 RD-1414BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

デスク・チェスト・ドレッサーがこれ一台暮らしに合わせて使える3wayドレッサーデスクデスク・チェスト・ドレッサーの3役を兼ね備えた、機能的なドレッサーデスク。メイクも作業も収納も、これ一台でスマートにこなします。ミラー付きで、毎日のメイクや身支度がスムーズに行えます。使わないときは閉じて、すっきりとしたデスクとして使用可能です。引き出しには、コスメやスキンケア用品、文房具などをまとめて収納。ボトル類もしっかり収まる設計で、見た目以上の収納力を実現しました。限られたスペースにも置きやすく、ワンルームや寝室にもおすすめ。【商品サイズ(約)】幅62.5×奥行42.5×高さ75.5cm【梱包サイズ(約)】82.5×44×12.5cm(19kg)/79×64×16.5cm(16.5kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】インドネシア【備考】組立品(プラスドライバーとハンマーをご用意ください)

用途収納家具、ドレッサー・鏡台、1面ドレッサーとして。 材質プリント紙化粧パーティクルボード ブラウン 備考組立式 / 2口コンセント付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5/117/121×42.5×79

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,815 / 税込 ¥3,097
沖縄地方数量1につき ¥7,202 / 税込 ¥7,922
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする