PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 車用ハロゲンバルブ
PIAAの H4/H4u
ストラトスブルー 5000K HB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
73633193
品番
HZ307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプ
HB
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
55
明るさ(W)
110相当
口金
その他
色温度(K)
5000
使用箇所
ハイビーム、ロービーム、フォグライト