PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 車用ハロゲンバルブ
PIAAの H4/H4u
アストラルホワイト 4800K HB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
73633202
品番
HW407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
美しい蒼白光。
美しさ極まる。絶妙な蒼白光。安心の一年保証
タイプ
HB
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
55
明るさ(W)
140/120相当
口金
その他
色温度(K)
4800
使用箇所
ハイビーム、ロービーム、フォグライト