暗室カーテン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73633236 品番 E-7062
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。

付属品フック12個 材質塩化ビニール 質量(g)約650 幅(cm)200 丈(cm)150 ハトメピッチ(cm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:666

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
工場の大きな窓に取付

夏場に酷暑となる作業現場にて
機械熱だけではなく大きな窓からの猛烈な日差しが工場内の温度を上げていたので段階的に取付ましたが、取り付けた周辺だけ体感温度が2〜3度以上は下がっていると思います。軽くて扱いやすいのでいい商品だと思います。

対象商品:
73633227
2024-04-05
用途:
資材の日焼け防止のため
製造業

取付時に付属のフックがきつく、ハトメの穴に通すのに苦労しました。またカーテンが持ち上がるとすぐにカーテンレールからフックが外れてしまうので、気を付けないといけません。
遮光性には問題ありませんでした。耐久性についてはこれから見ていきたいと思います。
コスパはいいと思います。

対象商品:
73633227
2020-11-06
用途:
会議室、昼間のスライド使用時
教育・研究機関

2面採光の明るい会議室は普段は好評ですが、スライドを使う時は明るすぎて、いろいろ探してやっと見つけました。
柔らかくて軽くて、とても扱いやすいです。
遮光もしっかりです。

対象商品:
73633254
2020-01-16
用途:
資材の紫外線からの保護に
製造業

資材の保護に夏場活躍しそうです^ - ^期待している商品です!

対象商品:
73633227
2023-02-17
用途:
遮光実験

布ではなく塩化ビニールのシートです。ダブルリング+突っ張り棒で使用しています。画像に「難燃性」と書かれていますが、メーカーHPには「難燃加工等はしておらず」と書かれており画像も異なります。ご注意を。

4人が参考にしています
対象商品:
73633245
2018-09-08
用途:
倉庫の窓の遮光
株式会社オーレックス 様

紫外線抑制フィルムを施工した窓のままでは、感熱式ラベルが劣化するので、遮光の為に購入。
カーテンというよりビニルシート的な仕上がり。
小さく折りたたまれていたが、非常に柔軟な素材で、折癖が付きにくい。
普通のカーテンレール用フックだと、ハトメ加工の穴に取り付けるのは骨が折れるが、
この部分だけが減点部分。
遮光性は非常に良く、裏表とも反射率は低い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする