フクダクラフト
フクダクラフトの 収納家具
フクダクラフトの ハンガーラック
L型ハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73633333
品番
HL-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
場所を取らない省スペース設計。天然木で頑丈な作り。下棚にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×45×150
用途
よく着る服などの一時掛けに便利。玄関やリビング、寝室等色々な場所で活躍します。
材質
天然木(ラバーウッド材)
耐荷重(kg)
(ハンガー棒)約5、(棚)約5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
離島
数量1以上のご注文
お送りできません