HL-50 L型ハンガー フクダクラフト 73633358 HL-50 L型ハンガー フクダクラフト 73633358 HL-50 L型ハンガー フクダクラフト 73633358 HL-50 L型ハンガー フクダクラフト 73633358 HL-50 L型ハンガー フクダクラフト 73633358

L型ハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×45×150 注文コード73633358 品番HL-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

場所を取らない省スペース設計。天然木で頑丈な作り。下棚にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。

質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×45×150 用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関やリビング、寝室等色々な場所で活躍します。 材質天然木(ラバーウッド材) 耐荷重(kg)(ハンガー棒)約5、(棚)約5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする