フクダクラフト
フクダクラフトの 収納家具
フクダクラフトの ハンガーラック
木製シングルハンガーラック
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73633367
品番
HM-A1010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使わない時は折りたたんですき間に収納可能。
材質
天然木(ラバーウッド材)、帆布
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
101×55×147.5
耐荷重(kg)
約10
用途
よく着る服などの一時掛けに便利。玄関やリビング、寝室等色々な場所で活躍します。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
離島
数量1以上のご注文
お送りできません