※使用例
フクダクラフト
フクダクラフトの 収納家具
フクダクラフトの リビングチェスト
衣類チェスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73633385
品番
RC-C1175 BRBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
引出9杯。不織布を使用しているので、通気性抜群です。
幅(mm)
1140
奥行(mm)
480
高さ(mm)
750
用途
衣類やカバンなどの収納に便利。天板に小物や帽子等を置くことが出来ます。引出を抜いてラックとしてもお使い頂けます。
材質
スチール、不織布、ポリプロピレン
質量(kg)
8.5
耐荷重(kg)
(引出1杯あたり)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
114×48×75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません