フクダクラフト
フクダクラフトの デスク・テーブル
フクダクラフトの センターテーブル・リビングテーブル
オーバルテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73633394
品番
TO-9045V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
使わない時は折りたたんですき間に収納可能。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×450×320
質量(kg)
6
用途
センターテーブルや来客時などのサブテーブルとしても使いやすいローテーブル。
材質
天然木化粧繊維板、天然木
幅(mm)
900
高さ(mm)
320
奥行(mm)
450
天板耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×45×32
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
沖縄地方
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
数量1以上のご注文
お送りできません