※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェルファイン 高粘度

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg×2個) 注文コード73633674 品番54355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。
乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。
そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。
無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。
超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。
水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。
ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。
用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。

用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に 成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤 粘度高粘度
注意
※皮膚アレルギーテスト済 (全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73633674 54355 65720640 00054393 ジェルファイン高粘土詰替用2kg入(2個) オオサキメディカル ジェルファイン高粘土詰替用2kg入(2個) オオサキメディカル 1個(2kg×2個) 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51263826
2024-05-25
用途:
超音波などの検査に

滅菌されているので、人体への使用も比較安心と思って使っています。これは高粘度ですが、同じメーカーから中粘度の物も発売されているので、好みに応じて使い分けることができます。他メーカーに比べて容量が少し小さい事もありますが、その分お値段も低めに設定されているので、使用頻度が少ない方はこまめに新しいボトルに変えることで清潔が保たれるかもしれん。

対象商品:
51263826
2021-10-28
用途:
超音波飛びますっ

鋼材の板厚計測に使用。粘度が高いので垂直面の計測にマストです。そして、よく働いた自分のご褒美に残った分を有効に利用して明日の活力へとつなげます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする