アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 軒先用 受信チャンネル:UHF 13〜52ch UA8

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73634523 品番UA14E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,960
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールチャンネル(13ch.〜52ch.)対応の8素子(強電界用)小型地デジアンテナです。加工不要の防水キャップを採用。
UHFオールチャンネル 13〜52chに対応。強電界用8素子の小型アンテナです。水平・垂直偏波用 。小型なのでベランダなどでも使用可能です 。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。

素子数14素子 適合地域中電界地域用 付属品F-5接栓、防水キャップ各1 質量(kg)0.75 外形寸法(mm)276×340×1106 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)Φ16〜37 前後比(dB)15〜26 動作利得(dB)7.0〜12.5 受信チャンネル(ch)UHF13〜52 半値幅(度)32〜57
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73634548
2020-12-28
用途:
室内アンテナからの改善
運輸・通信業

東京タワーの近くのため、今迄は室内アンテナで十分でしたが、昨今、急に映りが悪くなったために交換しましたが、軽くてコンパクトで、かつ受信感度も抜群です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする