地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73634532 品番UA14Z
参考基準価格(税別)¥10,040 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1 質量(kg)0.85 外形寸法(mm)518×340×1014 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)22〜49 素子数14素子 前後比(dB)17〜28 動作利得(dB)8.0〜12.5 受信チャンネル(ch)UHF 13〜52 半値幅(度)34〜57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする