アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 軒先用 受信チャンネル:UHF 13〜52ch UA8

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73634548 品番UA8
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールチャンネル(13ch.〜52ch.)対応の8素子(強電界用)小型地デジアンテナです。加工不要の防水キャップを採用。
UHFオールチャンネル 13〜52chに対応。強電界用8素子の小型アンテナです。水平・垂直偏波用 。小型なのでベランダなどでも使用可能です 。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。

素子数8素子 付属品Fー5接栓、防水キャップ 各1 質量(kg)0.4 外形寸法(mm)60×340×636 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)16〜37 前後比(dB)10〜20 動作利得(dB)5.0〜9.9 受信チャンネル(ch)UHF 13〜52 半値幅(度)42〜63
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73634548
2020-12-28
用途:
室内アンテナからの改善
運輸・通信業

東京タワーの近くのため、今迄は室内アンテナで十分でしたが、昨今、急に映りが悪くなったために交換しましたが、軽くてコンパクトで、かつ受信感度も抜群です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする