FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73634584 品番FA2
参考基準価格(税別)¥12,240 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド その他【外観図・規格表】FA2(71856) 質量(kg)0.96 外形寸法(mm)65×1902×872 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 適合マスト径(Φmm)22〜49 素子数2素子 前後比(dB)5〜14 (76〜95MHz)、4〜10(95〜108MHz) 動作利得(dB)-2〜4.5(76〜95MHz)、-3.5〜0(95〜108MHz) 受信チャンネル(ch)76〜95MHz (FM補完放送対応)、95〜108MHz (V-Low) 半値幅(度)60〜76 (76〜95MHz)、60〜72(95〜108MHz)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,550 / 税込 ¥5,005
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥25,350 / 税込 ¥27,885
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする