FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73634593 品番FA5
参考基準価格(税別)¥14,420 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
付属品Fー5接栓、防水キャップ、タイラップ 質量(kg)1.85 外形寸法(mm)614×1902×1841 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)22〜49 素子数5素子 前後比(dB)7〜16 動作利得(dB)4〜7 受信チャンネル(ch)76〜95MHzFM(補完放送対応)、95〜108MHz V-Low 半値幅(度)48〜67

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,550 / 税込 ¥5,005
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥25,350 / 税込 ¥27,885
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73634593
2021-06-24
用途:
モノタロウさんの翌日出荷はあてになりません
製造業

翌日出荷で金曜日午前中に注文したが発注は水曜日でした。騙されました
モノタロウさんの翌日出荷はあてになりません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする