屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73634645 品番MH40ZL
参考基準価格(税別)¥15,890 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25〜32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。
中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25〜Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。

材質溶融亜鉛メッキ 幅(mm)【股幅】400 全長(mm)1165 質量(kg)2.9 適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25〜32 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする