50形BS・110度CSアンテナ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73634794 品番BC503S
2月16日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
付属品Fー5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1 質量(kg)1.8 受信周波数右旋 11.71〜12.75GHz / 左旋 11.73〜12.73GHz 適合マスト径(Φmm)25〜49 性能指数G /T(dB/K)[BS] 15.7 (BS標準)、[CS] 16.1 (BS標準) 雑音指数(dB)0.45(標準) アンテナ利得(dB)[BS] 34.8 (BS標準)、[CS] 34.8 (BS標準) 偏波【受信】右旋・左旋円偏波 出力周波数【コンバータ】右旋 1032 〜 2072 MHz / 左旋 2224〜3224MHz コンバーター利得(dB)53(標準)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73634794
2019-10-31
用途:
実家のアンテナが台風により故障したので入れ替え。
電気・ガス・熱供給・水道業

設置後に前よりテレビの映りが良くなったそうです、アンテナの受信レベルが手元で判るようにして設置したので作業は短時間で終わりました。

対象商品:
73634794
2019-02-22
用途:
スカパ−マルチアンテナから取替え
その他業種

思ったより改善は見られなかった特にCSチャネルが。

対象商品:
73634794
2018-04-25
用途:
壊れたアンテナの交換用。

長年使用してきたBSアンテナが壊れたので交換用に購入したが50cm型はモノタロウさんでしか扱ってなかったので即座に注文しました。
値段は十分安かったので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする