屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73634846 品番UH20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)22〜49 / 角柱:30×30〜45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 前後比(dB)9〜18 動作利得(dB)7.8〜9.8(標準値)/7.5〜9.7(規格値) 受信チャンネル(ch)13〜52 半値幅(度)75〜86

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73634846
2020-01-22
用途:
TVのアンテナ
株式会社日建建設 様

取付が簡単で今まで取付が不可能な壁面に取り付けました。
美観も大変良いです。

対象商品:
73634846
2019-03-20
用途:
アンテナ取替工事
卸売・小売業

今までに40台以上取付経験があります
感度良好・取付簡単です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする