ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ユニパネセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73634952
品番
343-19A
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
必要な表示板がセットされているから、1枚1枚選ぶ手間が省けます!
文字内容
坑内災害をなくそう
材質
耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
付属品
U字型取付金具4個
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
900×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません