ユニット
ユニットの 床/コンクリート/道路用
ユニットの 線引き
ユニットの スプレー
マーキングスプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
73634986
品番
349-101Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
主な用途
マーキング
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.135L
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73634986
349-101Y
27587447
2867
無鉛道路マーキングスプレー
シントーファミリー
1本
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました