ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
メッシュ腕章
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73635232
品番
366-507A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量で風通し良好
文字内容
監理技術者
取付方式
マジックテープ、上部安全ピン
材質
ナイロンメッシュ
質量(g)
14
寸法(縦×横)(mm)
90×390