395-021 埋込用ポール ユニット 73635266

埋込用ポール

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73635266 品番395-021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
材質銅管 塗装静電焼付塗装 塗料タイプメラミン樹脂焼付塗料ホワイト 付属品スムーサー金具2個 寸法(mm)Φ60.5×3300 質量(kg)11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73635266
2021-01-17
用途:
電気工事
電気のファイト 様 (建設業・工事業)

防犯カメラの設置用として購入しました。あと50~60cm長さが有れば良かったけど、選ぶ方の問題なので大丈夫です。

2人が参考にしています
対象商品:
73635266
2020-05-01
用途:
街灯用ポール設置に使用しました。

現場で設置後、もう少し長さが欲しかった。今回購入したサイズより長い商品も購入できれば助かります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする