イチョウ葉

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(90粒) 注文コード73635643 品番-
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,510
販売価格(税別)
1,398

記憶力を維持する
あれ?なんだっけ?思い出せない方に
着色料、香料、保存料すべて無添加

原材料粉末還元麦芽糖、デキストリン、イチョウ葉エキス/結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、シェラック、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6 栄養成分【1日目安量(3粒)あたり】エネルギー:2.4kcal、たんぱく質:0.0084g、脂質:0.026g、炭水化物:0.54g、食塩相当量:0〜0.0011g、ビタミンB1:1.2mg、ビタミンB6:0.78mg、パントテン酸:5.4mg、カルシウム:0.12〜1.2mg 機能性関与成分イチョウ葉フラボノイド配糖体:28.8mg、イチョウ葉テルペンラクトン:7.2mg
注意
※短期間に大量に摂ることは避けてください。
※血液凝固抑制薬やワルファリンなどの抗血栓薬を服用している方は摂らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする