- バランス献立(歯ぐきでつぶせる) アサヒ (和光堂) 73635774

バランス献立(歯ぐきでつぶせる)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(100g)注文コード73635774品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
種類鶏とごぼうの五目煮原材料野菜(にんじん、ごぼう)、じゃがいも、鶏肉、鶏肉加工品(大豆を含む)、砂糖、しょうゆ(小麦を含む)、植物油脂、みりん、チキンエキス、しいたけエキス、ごま油、米酢、こんぶ、寒天、香辛料、食塩/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸)栄養成分(1袋100gあたり)エネルギー:68kcal、たんぱく質:3.2g、脂質:2.9g、炭水化物:7.3g、食塩相当量:0.7g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73635756
2022-07-31
用途: 作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
かいのどうぶつえん製造業

味が良い様で本人美味しい美味しいと喜んで食べてくれます。こちらとしても別メニューの食事作りがすこーし楽になりました(といってもそれだけでは足りないので2ー3品作りますが)欲を言えばもう2割くらい多めだと良いのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする