曜日別特売
- バランス献立(舌でつぶせる) アサヒ (和光堂) 73635817

バランス献立(舌でつぶせる)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
種類こしひかりのやわらかおかゆ
内容量1個(150g)注文コード73635817品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150

食べる力が弱くなった方が、楽しく、おいしく、安心して食べられるよう工夫した食品です。

種類こしひかりのやわらかおかゆ原材料精白米(国産)、イヌリン(食物繊維)/トレハロース、増粘剤(キサンタン)、ゲル化剤(ジェランガム)、V.B1栄養成分(1袋150gあたり)エネルギー:89kcal、たんぱく質:1.2g、脂質:0.3g、炭水化物:21.3g、糖質:19.4g、食物繊維:2.0g、食塩相当量:0.02g、ビタミンB1:0.5mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする