曜日別特売
- バランス献立(舌でつぶせる) アサヒ (和光堂) 73635878

バランス献立(舌でつぶせる)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
種類ふぐ雑炊
内容量1個(100g)注文コード73635878品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180

食べる力が弱くなった方が、楽しく、おいしく、安心して食べられるよう工夫した食品です。

種類ふぐ雑炊原材料精白米(国産)、鶏卵、イヌリン(食物繊維)、野菜(はくさい、青ねぎ)、しろさばふぐ、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、牛コラーゲンペプチド、昆布エキス、ふぐエキス(しろさばふぐ・くろさばふぐ、還元水飴、食塩、その他)、米酢、のり、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(V.E)、V.B1栄養成分(1袋100gあたり)エネルギー:78kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.0g、炭水化物:14.7g、糖質:9.7g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、ビタミンB1:0.5mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする