香りでごまかさない本当の消臭

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用場所かばん 注文コード73636045 品番ST105かばん用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用場所7種類から選べます 他の種類を見る

Tispaはメーカーが長年培ってきた独自消臭技術から生まれた「トリプルフレッシュバイオ」フィルターを搭載。
フィルター表面に特殊加工された特許取得の人工酵素の働きで、悪臭を元から分解・消臭。
人工酵素が持続的に分解・消臭を繰り返すので、薬剤の飽和点がなく、2年の消臭持続期間を実現しました。
またこのフィルターは消臭機能のある家電製品などにも多く採用されております。
用途に合わせて臭いの成分を解明し、有効な消臭剤を独自に開発したことでより高い消臭能力を発揮します。
芳香剤などの良い香りは分解・消臭しないので、お好みの香りと併用が可能。

使用場所かばん 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73636054
2024-07-16
用途:
事務所内
鉱業

いつも今時期、ゴミ箱はすごい匂いがしますが、これを付けてからはましになりました。
無臭とはいかないけれどほかの消臭剤に比べたらすごくいいです。

対象商品:
73636054
2023-01-29
用途:
生ゴミ用ゴミ箱の消臭
その他業種

ゴミ箱用は半年保つと公式サイトにあり、生ゴミ用のゴミ箱の蓋の裏に貼りつけて使用を開始してから既に5ヶ月を経過。
宣伝文句に嘘偽りは無い様です。

蓋を開けた瞬間に立ち上る臭気が夏場でも激減し、冬場なら殆ど気付かない程度まで抑えられます。
(さらに消臭効果を高める為にゴミ箱の底に敷くタイプの消臭シートも併用中)

無香タイプなので使い処を選ばず、しかも2個入りで1年分だと考えると非常にコスパが良く優れた製品だと思います。

対象商品:
73636054
2021-11-20
用途:
ゴミ箱の臭い消し
あおぞら動物病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

動物病院の犬・猫のお預かりルームのゴミ箱が、排泄物を捨てたりする関係でかなり臭うことがあり、こちらの商品をダメもとで購入しました。朝かなり臭うゴミ箱が貼ったあとお昼頃に確認すると・・・あら?臭わない!!スタッフ一同驚きました!これはリピ決定です。他の香りでごまかす商品もありますがこちらのは本体の香りはなく、消したい嫌な臭いをきちんと消臭してくれたので大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
73636054
2021-12-08
用途:
ゴミ箱の消臭のため
あおぞら動物病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

香りでごまかさない、というネーミングは本当でした!ゴミ箱の蓋裏に取り付けて少し経ってから開けると臭わないんです。今まで他のメーカーの物も試しましたが、これが1番です。これからずっとこれを使い続けようと思うのですが、取り付けの際のテープの粘着力が弱いのか落下してしまい立て続けに2つ程ゴミに紛れて捨ててしまったので、星を1つ減らしました。今は、両脇をガムテープでしっかり止めて使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
73636054
2021-10-21
用途:
ゴミ箱の消臭に

他の製品よりも消臭効果がありました。リピートしてます。

対象商品:
73636063
2020-10-26
用途:
タンス、クローゼットの中で
その他業種

使用し始めて3日、まだ臭いが取れていない
もしかすると私の感じている嫌な臭いは
消臭するものとして認識されていないのかも

対象商品:
73636045
2019-08-29
用途:
中古のかばんの保管
サービス業

中古かばん特有の臭い取り用に購入しました。クリーニングや数週間裏干ししても抜けなかった嫌な臭みが、3時間程度でまず抜けたのが驚きです。香りはまだ残っていますが臭みは抜けるので許容範囲となってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする