大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
73636072
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.80
寸法t1(mm)
1.1
角座番号
H3-8
角座寸法(mm)
8.1×1.0
寸法D(mm)
8.1
寸法t(mm)
1.0
寸法H(mm)
1.4
寸法a(mm)
1.2
寸法b(mm)
1.5
寸法dk(mm)
5.5
寸法d(mm)
5.5
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル