曜日別特売
PBGS10SS659304 PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1 PFERD 馬印 73636142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBGS10SS659304 PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1 PFERD 馬印 73636142
PBGS10SS659304 PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1 PFERD 馬印 73636142

PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード73636142品番PBGS10SS659304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)4000~6500長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)10000(rpm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする