マジックゴムバンド優 1042 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73636414 品番 10420460022
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

上品な花柄で気分も明るく。
食い込みにくい履き口ライン。
締め付けず安定感のあるゴムベルト。

材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA) ブルー サイズS サイズ(cm)21〜21.5 標準質量(g/片足)約170 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ) 左右区別 使用場所屋内外兼用 アズワン品番64-6361-57 性別婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする