徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
マジックゴムバンド優 1042 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73636439
品番
10420460042
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
上品な花柄で気分も明るく。
食い込みにくい履き口ライン。
締め付けず安定感のあるゴムベルト。
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
色
ブルー
サイズ
L
サイズ(cm)
23〜23.5
標準質量(g/片足)
約170
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左右区別
左
使用場所
屋内外兼用
アズワン品番
64-6361-63
性別
婦人用