※画像上から4番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERD Dニードルヤスリ 三角 3.5x3.5x3.5 #170
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
73636718
品番
DF4132ND016756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
70
全長(mm)
170
材質
工具鋼
質量(g)
6(パッケージ含まず)
柄の形状
丸