徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ゆったり簡単スリップオン 1043
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73636816
品番
10430310021
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
着脱ラクラクのスリップオンタイプ。
ソフトな素材が足に優しい。
履きやすさにこだわった甲部デザイン。
付属品
カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ)
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
色
ラベンダー
サイズ
S
サイズ(cm)
21〜21.5
標準質量(g/片足)
約180(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
使用場所
屋内外兼用
性別
男女兼用