曜日別特売
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861

detail1

2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861
2430 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 73636861

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着モカサイズ6Lその他【二酸化炭素】11.236 (kg-CO2)注文コード73636861品番2430
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

新次元ニットのストレッチ素材を採用した、ウルトラ ストレスフリーの春夏対応、軽量&高通気モデル。
軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現。
帯電防止
ストレッチ
防汚
吸汗速乾

その他【二酸化炭素】11.236 (kg-CO2)材質制電サマーニット(スクラムテック(R)-U) ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)モカサイズ6L胸廻(cm)146肩幅(cm)59袖丈(cm)64着丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする