※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 6x3x45 #120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
73637217
品番
DKU-A6.0-258781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
53900(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
39