曜日別特売
DZY-N8.0-119273 PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸8.0x8x6x60#120 PFERD 馬印 73637314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZY-N8.0-119273 PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸8.0x8x6x60#120 PFERD 馬印 73637314
DZY-N8.0-119273 PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸8.0x8x6x60#120 PFERD 馬印 73637314

PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸8.0x8x6x60#120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード73637314品番DZY-N8.0-119273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,020
粒度120材質電着ダイヤモンド質量(g)15(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする